- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- idec メクラのおすすめ人気ランキング
idec メクラのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新105件の「idec メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤穴キャップ」、「スイッチ穴キャップ」、「IDEC」などの商品も取り扱っております。
材質
ゴム製(ニトリル系)
色
グレー
品名
取付穴プラグ
種類
関連商品
保護構造
IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質
樹脂製
パネル突出量は5mmです。
防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
パネルカット寸法(mm)
Φ22.3
材質(本体)
樹脂
電源
3相 200V
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
付属品
パッキン、ナット付(IP65)
材質(本体)
ダイカスト
色(本体)
シルバー
仕上(本体)
クロムメッキ
あらかじめ増設するためにカットしたパネル穴を補完できます。
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
1.96
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
25.8
寸法D2(Φmm)
22
寸法D3(Φmm)
22.2
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
2.57
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
33
寸法D2(Φmm)
29.9
寸法D3(Φmm)
30.1